Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialheber Ameise® mit Lastdorn, Polyamid-Bereifung 168755-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-168755-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-168755-YY
EAN/GTIN:
     4055091126647
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Materialheber Ameise® mit Lastdorn, Polyamid-Bereifung Dieser vielseitige Helfer erleichtert Ihnen Transportaufgaben ungemein. Aus einer soliden Stahlprofil-Konstruktion und in hochwertiger Ameise®-Qualität trägt er zuverlässig Lasten bis 150 kg die einfach per Handkurbel hoch- und heruntergefahren werden können. Aus solidem Stahlprofil Tragkraft 150 kg Mit selbsthemmender Handwinde Mit Lenkrädern aus Polyamid- oder TPE-Bereifung Auch mit 4-Wege-Fahrwerk erhältlich Tragkraft = 150 kg Hubbereich = 100 - 1129 mm Hubart = manuell Anbaugerät = Dorn Material = Stahl Rollen Material = Polyamid
Weitere Informationen:
Anbaugerät:
Dorn
Hubart:
manuell
Hubbereich:
100 - 1129 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyamid
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
1700.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
930.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84279000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Mäuler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 743,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,16*
€ 1.031,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,54*
€ 1.015,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,31*
€ 972,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,03*
€ 937,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,30*
€ 884,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.