Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

qteck Minilifter semi-elektrisch ESM100 - Hubhöhe 1700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
qteck Minilifter semi-elektrisch ESM100 - Hubhöhe 1700 mm
qteck Minilifter semi-elektrisch ESM100 - Hubhöhe 1700 mm
Artikel-Nr.:
     7588-QT-25WP017001003
Hersteller:
     qteck GmbH
Herst.-Nr.:
     25WP017001003
EAN/GTIN:
     4260202023238
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter

Der semi-elektrische Minilifter mit Plattform von qteck ist ein ergonomischer Helfer um Lasten in Kartons, Kisten, Behältern oder Paletten einfach und sicher am Arbeitsplatz zu transportieren oder zu heben. Das Heben und Senken erfolgt dabei elektrisch mit Fernbedienung auf eine Arbeitshöhe bis maximal 1700 mm. Die wartungsfreien Batterien des Hubliftes können durch das im Lieferumfang entahlten Ladegerät einfach an jeder 230 V Steckdose geladen werden.

Ausstattung qteck Minilifter semi-elektrisch ESM100 - Hubhöhe 1700 mm

  • Maximale Traglast 100 kg
  • Plattform 470 x 600 x 15 mm
  • Hubbereich 125 - 1700 mm
  • Lastschwerpunkt 230 mm
  • Heben erfolgt elektrisch
  • Verfahren erfolgt manuell
  • Integrierte Ladekabel
  • Leistung Hubmotor 0,60KW
  • Batterie 2 x 12V / 12Ah
  • PU Lenkrollen hinten gebremst 125 x 30 mm - Lenkbare Fahrwerksrollen vorne 50 x 40 mm

Länge: Gabellänge 360 mm
Hubhöhe: 125 - 1700 mm
Belastung: 100 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 940,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,37*
€ 1.283,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.067,84*
€ 1.270,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,86*
€ 1.212,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,29*
€ 1.172,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,99*
€ 1.119,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.