Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolifter Trgf.200kg m.Aluminiumplattform Hubber.110-1690mm EDMOLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9111443132
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87677-BE
EAN/GTIN:
     7340092801950
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
robustes Universalfahrgestell mit 4 Lenkrollen, vorne Zwillingsbereifung · Plattformgröße 500 x 500 mm · Soft-Start · einfache Bedienbarkeit · Hubsäule aus eloxiertem Aluminium · Führungen mit hochwertigen Kugellagern · robuste Aluminiumplattform · leistungsstarker und energieeffizienter 24V-DC-Motor mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung · 24V-Akku mit äußerst langer Standzeit · wartungsfreier, stahlverstärkter Zahnriemen · geringe Geräuschentwicklung · Lastschwerpunkt 400 mm · Ladegerät inklusiveWeitere technische Eigenschaften:· Batterie: 24/9 V / Ah· Ausführung: mit Aluminiumplattform· Ladegerät: 24/3V/A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Hubbereich:
110-1690 mm
Gesamtlänge:
874 mm
Gesamtbreite:
535 mm
Gewicht:
65 kg
Gesamthöhe:
1970 mm
Hubgeschwindigkeit:
125 mm/s
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Hochhubstapler, Hubkarre elektrisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.445,70*
€ 6.554,28*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.638,87*
€ 6.744,85*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.675,58*
€ 6.776,73*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.943,96*
€ 7.042,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.844,06*
€ 7.942,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.744,85*
€ 8.026,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.718,13*
€ 7.994,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.664,70*
€ 7.930,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.646,89*
€ 7.909,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.638,87*
€ 7.900,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.