9900059022, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-2.080 mm, TK 90 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auch...
Niveaulift, mit Neigung 2 x 40°, Hubbereich 70 - 970 mm, Tragfähigkeit 750 kg. Mit den Niveauliften von EdmoLift lassen sich Artikel mühelos auf eine Arbeitshöhe bis zu 970 mm heben. Der Niveaulift...
Mit dem vollautomatischen Elektrolifter WP70 lassen sich Lasten von bis zu 70 kg spielend leicht manövrieren. Seine schlanke Form ermöglicht es, ihn auch bei beengten Platzverhältnissen einzusetzen...
9900059021, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
HOVMAND Hebelift mit Doppel-Dorn, Hubbereich 80-2.090 mm, TK 200 kg Der HOVMAND-Hebelift ist für den platzsparenden Einsatz auf engem Raum konstruiert. Mit bis zu 2.376 mm Bauhöhe erreichen Sie auc...
Niveaulift, ohne Neigung, Hubbereich 50 - 930 mm, Tragfähigkeit 1500 kg. Mit den Niveauliften von EdmoLift lassen sich Artikel mühelos auf eine Arbeitshöhe bis zu 970 mm heben. Der Niveaulift biete...
Der vollautomatische Elektrolifter WP80 ist serienmässig mit einer Sicherheitskupplung versehen. Die Tragkraft des Elektroliftes WP80 beläuft sich auf maximal 80 kg. Der vollautomatische Elektrolif...
9900059023, Elektrolifter Modell WP Die Elektrolifter finden ihren Einsatz in der leichten Handhabung von Lasten bis 200 kg. , Elektrolifter WP: vollautomatisch , Erklärung: gemäß europäischer Masc...
HOVMAND Hebelift mit Dorn + V-Block, Hubbereich 160-1.360 mm, TK 60 kg Beim Anheben von Rollen hilft Ihnen der HOVMAND-Hebelift mit einer Tragkraft bis 60 kg. Die Konstruktionshöhe von bis zu 2.320...
Niveaulift, ohne Neigung, Hubbereich 70 - 970 mm, Tragfähigkeit 750 kg. Mit den Niveauliften von EdmoLift lassen sich Artikel mühelos auf eine Arbeitshöhe bis zu 970 mm heben. Der Niveaulift bietet...
Der vollautomatische Elektrolifter WP80 ist serienmässig mit einer Sicherheitskupplung versehen. Die Tragkraft des Elektroliftes WP80 beläuft sich auf maximal 80 kg. Der vollautomatische Elektrolif...
HOVMAND Hebelift mit Dorn + V-Block, Hubbereich 160-1.760 mm, TK 60 kg Beim Anheben von Rollen hilft Ihnen der HOVMAND-Hebelift mit einer Tragkraft bis 60 kg. Die Konstruktionshöhe von bis zu 2.320...
HOVMAND Hebelift mit Dorn + V-Block, Hubbereich 160-2.160 mm, TK 60 kg Beim Anheben von Rollen hilft Ihnen der HOVMAND-Hebelift mit einer Tragkraft bis 60 kg. Die Konstruktionshöhe von bis zu 2.320...
HOVMAND Hebelift mit Dorn + V-Block, Hubbereich 168-1.368 mm, TK 40 kg Beim Anheben von Rollen hilft Ihnen der HOVMAND-Hebelift mit einer Tragkraft bis 60 kg. Die Konstruktionshöhe von bis zu 2.320...