Übersicht | "Lichtmast"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
BOOM-Mast H 2000mm alu graphit 70547 (5 Angebote) BOOM-Mast H 2000mm alu graphit 70547BEGA Lichtmast 70547. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70547 |
ab € 675,19* pro Stück |
| |
BOOM-Mast H 1700mm kupfer+brz 70552 (5 Angebote) BOOM-Mast H 1700mm kupfer+brz 70552BEGA Lichtmast 70552 aus Kupfer. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Ohne Tür. Mit Leitungsverbinder für Netz... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70552 |
ab € 539,85* pro Stück |
| |
BOOM-Mast H 2000mm alu graphi 70546 (5 Angebote) BOOM-Mast H 2000mm alu graphi 70546BEGA Lichtmast 70546. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit ... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70546 |
ab € 783,51* pro Stück |
| |
Adapterplatte für Aluminium-Mast (2 Angebote) zur Aufnahme von Lampenmasten Maße: 470 x 470 x 20 mm Verschraubung erfolgt mittels M16 Schrauben an Aufstellrahmen Art.-Nr. 874SW-SK-35350 und Lampenmast-Sockelbefestigung Art.-Nr. 874SW-SK-353110... |
|
ab € 251,29* pro Stück |
| |
Lichtmast zyl. LPH 6,0m W3,0mm Z76mm ET1,0m CGTBE06D (1 Angebot) Lichtmast zyl. LPH 6,0m W3,0mm Z76mm ET1,0m CGTBE06DBei diesem Artikel mit Überlänge ist eine Standardbestellung und -Auslieferung in der Regel nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprec... |
|
ab € 370,01* pro Stück |
| |
BOOM-Mast H 1400mm alu graphit 70545 (5 Angebote) BOOM-Mast H 1400mm alu graphit 70545BEGA Lichtmast 70545 aus Aluminium. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Ohne Tür. Farbe Grafit. Mit Montagebügel, mit e... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70545 |
ab € 452,27* pro Stück |
| |
Lichtmast 70731 (5 Angebote) Lichtmast 70731BEGA Lichtmast 70731 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Fußplatte Ø 360 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vi... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70731 |
ab € 1.535,39* pro Stück |
| |
Lichtmast H 5000mm alu 70794 (6 Angebote) Lichtmast H 5000mm alu 70794BEGA Lichtmast 70794 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 5000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 ... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70794 |
ab € 1.306,95* pro Stück |
| |
BOOM-Mast H 2000mm alu graphit 70549 (5 Angebote) BOOM-Mast H 2000mm alu graphit 70549BEGA Lichtmast 70549. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70549 |
ab € 778,57* pro Stück |
| |
Lampenmast SET aus Aluminium, 10 Meter Alu-Mast (2 Angebote) Lampenmast SET aus Aluminium , 10,0 Meter Mast bestehend aus: 1 x Aufstellrahmen (Art.-Nr. 874SW-SK-35350) 2 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art-Nr. 874SW-SK-3F121) 1 x Lampenmast aus Aluminiu... |
|
ab € 5.307,36* pro Stück |
| |
|
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70734 |
ab € 1.673,36* pro Stück |
| |
BOOM-Mast H 2000mm kupfer+brz 70550 (5 Angebote) BOOM-Mast H 2000mm kupfer+brz 70550BEGA Lichtmast 70550 aus Kupfer. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Ohne Tür. Montagebügel mit 2-poliger Kle... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70550 |
ab € 579,93* pro Stück |
| |
Lichtmast H 2500mm alu 70722 (6 Angebote) Lichtmast H 2500mm alu 70722BEGA Lichtmast 70722 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Fußplatte Ø 220 mm. Höhe über Flur 2500 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70722 |
ab € 424,42* pro Stück |
| |
Lampenmast SET aus Aluminium, 8 Meter Alu-Mast (2 Angebote) Lampenmast SET aus Aluminium , 8,0 Meter Mast bestehend aus: 1 x Aufstellrahmen (Art.-Nr. 874SW-SK-35350) 2 x Beton-Aufstellvorrichtung 1000 kg (Art-Nr. 874SW-SK-3F121) 1 x Lampenmast aus Aluminium... |
|
ab € 5.162,61* pro Stück |
| |
Lichtmast H 3500mm alu 70789 (7 Angebote) Lichtmast H 3500mm alu 70789BEGA Lichtmast 70789 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Konisch, unterer Durchmesser 135 mm, mit Fußplatte Ø 340 mm. Höhe über Flur 3500 mm. Mastzopfdurchmesser 76 ... |
BEGA Gantenbrink-Leuchten 70789 |
ab € 1.023,27* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Lichtmast | | | Der Lichtmast und die Lastverteilung für eine Beleuchtung
Lichtmaste spielen bei der Straßenbeleuchtung, Parkbeleuchtung, als Flutlichtmasten in Stadien, an Kreuzungen, Bahnübergängen und allen Orten, die zum Schutz vor Gefahren beleuchtet werden, eine bedeutende Rolle. Damit die Masten ordnungsgemäß befestigt und gewartet werden können, Schutz vor Sturm, Stromschlägen, herabfallenden Lampen und Beschädigungen bieten, hat man sich zahlreiche Gedanken zur optimalen Ausführung gemacht und so die Norm DIN EN 40 geschaffen.
Sie gilt für Lichtmaste mit Aufsatzleuchten bis 20 Meter Höhe oder Auslegemaste mit Ansatzleuchten, die nicht über einer Höhe von 18 Metern liegen. Durch diese Norm sollte auch das Erscheinungsbild der Straßenbeleuchtung vereinheitlicht werden. Flutlichtmasten sind möglicherweise bedeutend höher und unterliegen damit anderen Zulässigkeitskriterien oder speziellen Prüfverfahren. Ziehen Sie in diesem Fall fachkundigen Rat ein.
Anforderungen nach DIN EN 40-4 an Lichtmaste aus Stahl oder Spannbeton
Die Norm bestimmt zum einen für gerade Maste, die nach oben gleichmäßig schlanker (konisch zulaufen) oder in Stufen dünner (zylindrisch abgestuft) werden, in Bezug auf die Höhe des Lichtpunktes, mit welcher Länge der Pfosten im Boden versenkt sein muss und wie viel der maximale Durchmesser des Kopfstücks (Zopfdurchmesser) beträgt. Für Auslegermaste wird die Weite des Auslegers statt des Zopfdurchmessers angegeben. Die Kabelzuführung, Schutzleiteranschlüsse und ein Wartungsschacht sind genormt. An einem Beispiel einfach gesagt, ist ein gerader Mast für eine Lichtpunkthöhe von sechs Metern im Erdbereich mit einer Tiefe von 80 Zentimetern zu versenken und besitzt im Zopfbereich einen Rohrdurchmesser von 76,1 Zentimetern, um zulässig zu sein. Der Bezug auf die Norm garantiert die technische Zulässigkeit.
Verbundstoffe, Stahl oder Aluminium: DIN EN 40-7, 40-5 oder 40-6
Lichtmaste aus diesen Materialien wurden in eigenen Unterabschnitten der DIN EN 40 beschrieben und bewertet. Weist der Hersteller diese Normierung aus, liegen Sie im Bereich der zulässigen Auswahl.
Gedanken zur richtigen Auswahl der Lichtmaste
Der Lichtmast trägt eine entsprechende Lampe. Sie sollte vom Gewicht her passen und wenn sie nicht im Winkel regulierbar ist, sollte der Mast über eine verstellbare Befestigung verfügen. Achten Sie für die optimale Beleuchtung darauf, den Lichtkegel entsprechend lenken zu können und eine ausreichende Lichtpunkthöhe. Zur Beleuchtung eines Fußgängerwegs genügt ein Lichtmast mit drei Metern Höhe als gerader Mast. Auslegemaste gleicher Höhe dürfen zudem nicht in den Verkehrsraum von Straßen ragen, um keine Gefahr für vorbeifahrende LKW darzustellen. Setzen Sie für die Straßenbeleuchtung auf Lichtmaste von fünf Metern und mehr Höhe. Das Material sollte jedenfalls stabil sein und die Farben nach den Lichtverhältnissen der Umgebung gewählt werden. RAL-Farben sind besser zu sehen. Eine optimale Leuchte ist die beste Ergänzung.
Denken Sie auch an das notwendige Zubehör wie z. B. Glockenbogen oder Masttür.
|
|