Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOOM-Mast H 2000mm alu graphi 70546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-71502506
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70546
EAN/GTIN:
     4044017276115
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast

BOOM-Mast H 2000mm alu graphi 70546

BEGA Lichtmast 70546. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
2 m
Gesamtlänge:
2 m
Mit Fußplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 810,25*
€ 913,56*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 815,31*
€ 916,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 820,90*
€ 925,39*
Frei Haus
ab € 830,01*
€ 934,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,39*
€ 1.101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,38*
€ 1.094,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,29*
€ 1.057,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,77*
€ 1.026,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,90*
€ 976,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70895
€ 62,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.