Lichtmast kon. LpH 4,0m W=3mm Z=76mm ET=0,8m KLM 40/76/3Nach EN 40 mit CE-Kennzeichnung, Tür 85 x 400 mm, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Erdungsschraube M8x15 und Kabeleinführungsöffnung 50 x ...
Lichtmast kon. LpH 4,5m W=3mm Z=76mm ET=0,8m KLM 45/76/3Nach EN 40 mit CE-Kennzeichnung, Tür 85 x 400 mm, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Erdungsschraube M8x15 und Kabeleinführungsöffnung 50 x ...
Lichtmast kon. LpH 5,0m W=3mm Z=76mm ET=0,8m KLM 50/76/3Nach EN 40 mit CE-Kennzeichnung, Tür 85 x 400 mm, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Erdungsschraube M8x15 und Kabeleinführungsöffnung 50 x ...
Lichtmast kon. LpH 6,0m W=3mm Z=76mm ET=1,0m KLM 60/76/3Nach EN 40 mit CE-Kennzeichnung, Tür 85 x 400 mm, Gerätesteg mit 2 Schiebemuttern M6, Erdungsschraube M8x15 und Kabeleinführungsöffnung 50 x ...
Lichtmast zyl. abgesetzt 4000mm D76mm 690060Albert-Stahlmast 690060 feuerverzinkt und unlackiert, Zylindrisch abgesetzt, für Mastaufsatzleuchten und 4.000 mm über Flur, mit Erdstück 800 76 Tür zur ...