Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Straßenbeleuchtung
>
Lichtmast
>
Artikel
Adapterplatte für Aluminium-Mast
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
874SW-SK-3531101
Hersteller:
Schake
Herst.-Nr.:
3531101
EAN/GTIN:
4250384760830
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast
zur Aufnahme von Lampenmasten Maße: 470 x 470 x 20 mm
Verschraubung erfolgt mittels M16 Schrauben an Aufstellrahmen Art.-Nr. 874SWSW-SK-35350 und Lampenmast-Sockelbefestigung Art.-Nr. 874SWSW-SK-3531102
verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,4 kg
Zolltarif Nummer:
73269098
Inselpauschale:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
... >
Schake Baugeräte und Absperrtechnik
>
Straßenbauausrüstung
>
Fahnenmasten / Lampenmasten
Weitere Suchbegriffe:
Beton-Aufstellvorrichtung
,
Strahlertraverse
,
Profi LED-Strahler
,
LED-Strahler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 874SW
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,10*
€ 326,14*
Lager 7588
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,97*
€ 341,05*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 874SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,59*
€ 330,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,10*
€ 300,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 874SW
Versand:
Lager 874SW
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 874SW
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alu-Mast, Höhe über Flur 10000 mm
Schake
3531100A
€ 1.672,89*
Ähnlich
Alu-Mast, Höhe über Flur 8000 mm
Schake
353180A
€ 1.515,66*
Ähnlich
Aufstellrahmen für Beton-Aufstellvorrichtungen
Schake
35350
€ 1.735,32*
Ähnlich
Lampenmast SET , Aluminium, roh, Höhe über Flur 10000 mm
Schake
3531100A-SET
€ 5.751,36*
Ähnlich
Lampenmast SET , Aluminium, roh, Höhe über Flur 8000 mm
Schake
353180A-SET
€ 5.615,09*
Ähnlich
Lampenmast SET , Stahl, beschichtet (RAL 9005), Höhe über Flur 4000 mm
Schake
353140-RAL9005-SET1
€ 1.852,37*
Ähnlich
Lampenmast SET , Stahl, beschichtet (RAL 9005), Höhe über Flur 5000 mm
Schake
353150-RAL9005-SET1
€ 1.882,02*
Ähnlich
Lampenmast SET , Stahl, verzinkt, Höhe über Flur 4000 mm
Schake
353140-SET1
€ 1.784,93*
Ähnlich
Lampenmast SET , Stahl, verzinkt, Höhe über Flur 5000 mm
Schake
353150-SET1
€ 1.816,70*
Ähnlich
Lampenmast SET , Stahl, verzinkt, Höhe über Flur 6000 mm
Schake
353160-SET2
€ 2.055,64*
Ähnlich
LED Strahler
Schake
3531s1
€ 385,97*
Ähnlich
Schake Lampenmast Aluminium Sockelbefestigung
Schake
3531102
€ 621,60*
Ähnlich
Stahl-Mast, Stahl, beschichtet (RAL 9005), Höhe über Flur 4000 mm
Schake
353140-RAL9005
€ 461,72*
Ähnlich
Stahl-Mast, Stahl, beschichtet (RAL 9005), Höhe über Flur 5000 mm
Schake
353150-RAL9005
€ 484,44*
Ähnlich
Stahl-Mast, Stahl, beschichtet (RAL 9005), Höhe über Flur 6000 mm
Schake
353160-RAL9005
€ 516,43*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.