Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast zyl. LPH 6,0m W3,0mm Z76mm ET1,0m CGTBE06D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast zyl. LPH 6,0m W3,0mm Z76mm ET1,0m CGTBE06D
Lichtmast zyl. LPH 6,0m W3,0mm Z76mm ET1,0m CGTBE06D
Artikel-Nr.:
     6013-88758129
Hersteller:
     Metalogalva
Herst.-Nr.:
     CGTBE06D
EAN/GTIN:
     15605496494160
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast stahl 6m
lichtmast 6m
lichtmast verzinkt

Lichtmast zyl. LPH 6,0m W3,0mm Z76mm ET1,0m CGTBE06D

Bei diesem Artikel mit Überlänge ist eine Standardbestellung und -Auslieferung in der Regel nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner!
Weitere Informationen:
Ausführung:
zylindrisch
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Gesamtlänge:
7 m
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,23*
€ 532,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,03*
€ 518,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,51*
€ 499,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,61*
€ 439,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.