Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOOM-Mast H 2000mm kupfer+brz 70550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOOM-Mast H 2000mm kupfer+brz 70550
BOOM-Mast H 2000mm kupfer+brz 70550
Artikel-Nr.:
     3517I-11502555
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70550
EAN/GTIN:
     4044017276160
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast bega
lichtmast
lichtmast 2m

BOOM-Mast H 2000mm kupfer+brz 70550

BEGA Lichtmast 70550 aus Kupfer. Fußplatte aus Bronzeguss zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Ohne Tür. Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4 qmm und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. 3 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Fußplattendurchmesser 220 mm. Höhe über Flur 2000 mm.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
2 m
Gesamtlänge:
2 m
Mit Fußplatte:
ja
Ausleger:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 552,69*
€ 640,10*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 584,19*
€ 671,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 587,34*
€ 680,26*
Frei Haus
ab € 594,16*
€ 686,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,26*
€ 809,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,22*
€ 797,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,18*
€ 766,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,65*
€ 744,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,34*
€ 698,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.