Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOOM-Mast H 1400mm alu graphit 70545


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOOM-Mast H 1400mm alu graphit 70545
BOOM-Mast H 1400mm alu graphit 70545
Artikel-Nr.:
     3517A-51502594
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70545
EAN/GTIN:
     4044017276092
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast aluminium bega
lichtmast
lichtmast bega

BOOM-Mast H 1400mm alu graphit 70545

BEGA Lichtmast 70545 aus Aluminium. Mit Fußplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Ohne Tür. Farbe Grafit. Mit Montagebügel, mit eingebautem Anschlusskasten und 3-poliger Klemme 4 qmm zum Anschluss der Kabel max. 3 x 2,5 qmm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Fußplattendurchmesser 200 mm. Höhe über Flur 1400 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
1,4 m
Gesamtlänge:
1,4 m
Mit Fußplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 430,92*
€ 500,69*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 452,70*
€ 527,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 459,11*
€ 533,93*
Frei Haus
ab € 464,44*
€ 539,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,93*
€ 635,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,42*
€ 627,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,72*
€ 600,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,99*
€ 584,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,11*
€ 546,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70895
ab € 45,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.