| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-58777990 Herst.-Nr.: 70731 EAN/GTIN: 4044017019118 |
| |
|
| | |
| Lichtmast 70731 BEGA Lichtmast 70731 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 170 mm, mit Fußplatte Ø 360 mm. Höhe über Flur 4000 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Weitere Informationen: | | Mastzopfdurchmesser: | 76 mm | Durchmesser Fußende: | 360 mm | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Farbe: | anthrazit | Lichtpunkthöhe: | 4 m | Gesamtlänge: | 4 m | Mit Fußplatte: | ja | Ausleger: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.463,21* | € 1.607,88* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 1.527,25* | € 1.671,17* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.531,87* | € 1.688,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.566,82* | € 1.712,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|