Lieferung als 2,0-m-Stücke, Bodenkanal, BDK1250.1, Kleinhuis Bodenkanal, mit Deckel und zwei Trennwänden. Kombinierbar mit Elektroinstallationskanälen.
GGK 1812 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 15 x 15 mm 1 St. Stein-Grau GGK 1812 Leitungsführungskanal LFG 15x15 Leitungsführungskanal LFG 15x15, Abmessungen: H 14,5 mm x B 15 mm x L 2000 mm, aus Kunsts...
Kabelbrücke aus flexiblem Gummi mit drei Kabelkanälen wolk® Kabelschläuche für das flexible und einfache Verdecken und Schützen von Kabeln und Drähten flexibel und gleichzeitig robust Material: Gum...
Leitungsschutz-Kanal 30 mm PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit V...
- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 3 Kabel wie Bild-, Date...
Kanal LF 25025 lgrLeitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanaluntertei...
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 1,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...