Leitungsführungskanal LF 25x25mm vw LF2502509016Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur...
- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - 3M Klebestreifen zur schnellen Befestigung z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 3 Kabel wie Bild-, Date...
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...
KOPOS LHD 40X40_FD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 2 m Schwarz Elektroinstallationskanal LHD 40x40, schwarz Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C Flammwidrigkei...
kerkmann Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische, silber Länge: 800 mm, Farbe: silber, aus Stahl, pulverbeschichtet, zur Aufnahme von Steckdosen & Kabeln (11300114) Beschaffungsartikel: Das Prod...
Komfortables Kabelmanagement und sicherer Schutz Mit dem flexiblen Kabelkanal von Manhattan gehört Kabelsalat der Vergangenheit an. Er hält Ihre Kabel nicht nur straff sortiert, sondern sorgt durch...
Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Temperaturbeständig bis +60 °C • Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage möglich, je nach Intensität der Bewitterun...