Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF1001009016 Kabel-Organizer Universal Kabelkanal Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF1001009016 Kabel-Organizer Universal Kabelkanal Weiß 1 Stück(e)
Hager LF1001009016 Kabel-Organizer Universal Kabelkanal Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-103544367
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF1001009016
EAN/GTIN:
     4012740011419
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Zweck
Universal
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
IP30 IK06
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 65 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,215* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Tehalit
LF1001069016
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.