Heidemann 09956 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 30 x 15 mm 1 St. Grau Kabelkanal Grau 30x15 mm Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 m...
KOPOS LHD 40X40_FD Kabelkanal Elektroinstallationskanal (L x B x H) 2000 x 40 x 40 mm 2 m Schwarz Elektroinstallationskanal LHD 40x40, schwarz Temperaturbeständigkeit: -5 °C...+60 °C Flammwidrigkei...
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 60100 ist als Ve...
ROLINE Kabelkanal aus leichtem, soliden Aluminium - einfach zu öffnen für schnelle und einfache Anpassbarkeit. Geschlossene Schiene zur Kabelführung an der Wand Unauffälliges Design, bestens geeign...
Kabelkanal aus eloxiertem ALU - Profil Länge: 2,0m mit Riffel - Struktur für ausreichende Rutschfestigkeit. 3 Kammer - System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabel Abmessungen: B x ...
- elegantes und robustes Aluminiumgehause zum besonderen Schutz Ihrer Kabel - Schrauben oder kleben – z.B. an Gerateruckseiten, Schreibtischen, usw. - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Au...
Machen Sie Ihrer Unordnung im Büro, im Wohnzimmer, im Labor ein Ende. Der flexible Kabelkanal von InLine® ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund...
Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als metrischer Kanal. Das Nennmaß der Syst...