Legrand Industrie-Läutewerk, Versorgungsspannung: 24 V 50/60Hz, Läutewerk-Schale 150 m Durchmesser, Stromaufnahme: 360 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 98 dB auf 1 m, Dauerbetrieb max. 200 S...
Klingeln Lido, 230 V~ – 50/60 Hz, Lautstärke 80 dB auf 1 m, Abmessung: 135 x 88 x 48 mm Montageart: Aufputz, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC, Lautstärke: 79 dB, Werkstoff des ...
Valena Life Unterputz Elektronik Gong mit 17 polyphonen Klingeltönen; 2 Eingänge für unterschiedliche Klingeltaster; Frontseitige Stummschaltung; kontinuierliche Lautstärkeeinstellung; Lautstärke: ...
Valena Life Unterputz Elektronik Gong mit 17 polyphonen Klingeltönen; 2 Eingänge für unterschiedliche Klingeltaster; Frontseitige Stummschaltung; kontinuierliche Lautstärkeeinstellung; Lautstärke: ...