Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTicino K4351V12 LivingNow 1M Klingel- läutwerk 12VAC m.Lautstärke 80dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-6653555
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     K4351V12
EAN/GTIN:
     8005543647035
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
LivingNow 1-moduliges Klingelläutwerk 12V AC mit Lautstärke 80 dB
Weitere Informationen:
Lautstärke:
80 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Breite in Teilungseinheiten:
22,3
Drahtlos:
false
Batterie eingebaut:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,23*
€ 33,48*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,15*
€ 37,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,56*
€ 43,92*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.