Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 8VDC 79dB IP2X Kst ws AP Schnellschl 0,385A LEGRAND041219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E898F50
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     041219
EAN/GTIN:
     3245060412197
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Läutewerk 8VDC 79dB IP2X Kst ws AP Schnellschl 0,385A LEGRAND041219
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Lautstärke:
79 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 V V
Schutzart (IP):
IP2X
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.385 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Läutewerk, Läutwerk, läutewerk 8v, läutewerk, legrand läutwerk, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalwecker, Wecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,45*
€ 20,56*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,11*
€ 21,52*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,00*
€ 25,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,91*
€ 26,49*
10
Frei Haus
ab € 32,523*
€ 40,337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.