Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand L4355/12 Summer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand L4355/12 Summer
Legrand L4355/12 Summer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103482886
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     L4355/12
EAN/GTIN:
     8012199082356
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
58 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.