| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131791 Herst.-Nr.: A75112 EAN/GTIN: 4010957751128 |
| |
|
| | |
| Valena Life Unterputz Elektronik Gong mit 17 polyphonen Klingeltönen; 2 Eingänge für unterschiedliche Klingeltaster; Frontseitige Stummschaltung; kontinuierliche Lautstärkeeinstellung; Lautstärke: 83 dB(A), Abstand: 1 m. Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 x 43 mm, geliefert inkl. Abdeckung. Einbau in UP-Standarddose (Tiefe: 56 mm) mittels Schraubbefestigung, Schraubklemmenanschluß Variante Valena Life. Spannungsversorgung: 230 V ~ (50 Hz) / 0,080 A inkl. Abdeckung. Farbe: Ultraweiß Nennspannung: 230 V, Montageart: Einbau, Gehäusefarbe: weiß, Stromart: AC, Lautstärke: 83 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige, Oberflächenschutz Gehäuse: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | A75112 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Läutwerk, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, legrand summer 230 v, alarm summer, alarm summer 230v, Hupe, Signalsäulenbauteil, Akustisches Signalgerät, Signalsäulenelement, Säule |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,88* | € 52,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 40,50* | € 53,40* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,70* | € 58,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,38* | € 68,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|