Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutwerk AP 220/240VAC IP20 SK:II 80dB 95x61x33mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3501343
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     041221
EAN/GTIN:
     3245060412210
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Klingel Lido, 230 V~ – 50/60 Hz, Direktanschluss, Lautstärke 80 dB auf 1 m, Abmessung: 95 x 61 x 33 mm Montageart: Aufputz, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: sonstige, Stromart: AC, Lautstärke: 79 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Stromaufnahme: -...- A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Legrand GmbH
Produkt Typ:
041221
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,20*
€ 27,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 20,09*
€ 28,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 24,15*
€ 32,93*
€ 5,95*
ab € 25,22*
€ 34,25*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.