| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3501346 Herst.-Nr.: 041416 EAN/GTIN: 3245060414160 |
| |
|
| | |
| Legrand Industrie-Läutewerk, Versorgungsspannung: 24 V 50/60Hz, Läutewerk-Schale 150 m Durchmesser, Stromaufnahme: 360 mA, zur akustischen Meldung, Lautstärke 98 dB auf 1 m, Dauerbetrieb max. 200 Stunden. Material: Kunststoffbeschichtet gegen Korrosion., Klasse II, Schutzart IP 44 - IK 10, Staubgrau RAL 7037. Läutewerk für Aufputzmontage. Gehäusefarbe: grau, Stromart: AC, Lautstärke: 98 dB, Funkgesteuert: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Nennspannung: 24 V, Schutzart (IP): IP44, Frequenz des Tonsignals: 50...60 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 041416 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,43* | € 153,71* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,97* | € 156,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 128,90* | € 161,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|