| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5131790 Herst.-Nr.: A75111 EAN/GTIN: 4010957751111 |
| |
|
| | |
| Valena Life Unterputz Elektronik Gong mit 17 polyphonen Klingeltönen; 2 Eingänge für unterschiedliche Klingeltaster; Frontseitige Stummschaltung; kontinuierliche Lautstärkeeinstellung; Lautstärke: 83 dB(A), Abstand: 1 m. Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 x 43 mm, geliefert inkl. Abdeckung. Einbau in UP-Standarddose (Tiefe: 56 mm) mittels Schraubbefestigung, Schraubklemmenanschluß Variante Valena Life. Spannungsversorgung: 8 - 12 V =/ ~ / 0,280 Ainkl. Abdeckung. Farbe Ultraweiß Nennspannung: 12 V, Montageart: Einbau, Gehäusefarbe: weiß, Stromart: AC/DC, Lautstärke: 83 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP20, Werkstoffgüte des Gehäuses: sonstige, Oberflächenschutz Gehäuse: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | A75111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,73* | € 50,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 39,31* | € 51,88* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,41* | € 56,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,88* | € 66,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 51,96* | € 67,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|