Reflektor 12° für LED LED SHOP LIGHT 190 38W, PMMA / Alu glänzend Größe: Ø∕ H: 11∕ 6,5 cm Abgabemenge: 1 Stück Marke: nobilé Gewicht: 0,04 kg Artikelnummer: NO-1565383811
Anbauoptik CG aus Aluminium pulverbeschichtetin weiß bestehend aus zwei Reflektorflügeln zur Reduktion des UGR Wertes: High-Efficiency UGR < 19 und High-Output UGR < 22 wird damit erreicht. Die CG-...
Serie = Angela Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 119.5 (Dia.) x 74.5mm Durchmesser = 119.5mm Höhe über Panel = 74.5mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des ma...
Ersatzreflektor aus Aluminium in schwarz, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitigte Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1000 x 84 x 2 mm. Gew...
Serie = Angela Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 119.5 (Dia.) x 74.5mm Durchmesser = 119.5mm Höhe über Panel = 74.5mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des ma...
Ersatzreflektor aus Aluminium in silber, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitigte Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1000 x 84 x 2 mm. Gewi...
Serie = Angelina Produkt Typ = LED-Reflektor Zur Verwendung mit = LEDs der Serie Abmessungen = 82 (Dia.) x 31mm Durchmesser = 82mm Höhe über Panel = 31mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel ge...
Ersatzreflektor aus Aluminium in weiß, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitigte Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1000 x 84 x 2 mm. Gewich...
Serie = Boom Produkt Typ = LED-Reflektor Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position...
Ersatzreflektor aus Aluminium in schwarz, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitigte Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1498 x 84 x 2 mm. Gew...
Serie = Angelette Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 97.2 (Dia.) x 84.1mm Durchmesser = 97.2mm Höhe über Panel = 84.1mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des m...