Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Angelette LED Reflektor, Ø 97.2mm x 84.1mm, für Citizen CLL03/CLU034, Citizen CLU720, Nichia L024Z, Nichia L060B,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8892422
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14346_ANGELETTE-WAS
EAN/GTIN:
     5059041692175
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Angelette
Produkt Typ = LED-Reflektor
Abmessungen = 97.2 (Dia.) x 84.1mm
Durchmesser = 97.2mm
Höhe über Panel = 84.1mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren der Serie ANGELETTE von LEDiL. Die Serie ANGELETTE-WAS von LEDiL ist eine Familie von LED-Reflektoren mit einer asymmetrischen Strahlform. Sie bieten ein gleichförmiges Lichtmuster und sind blendfrei. Sie eignen sich für Anwendungen wie Wandfluter für Büros, Gastronomie und Museumsbeleuchtung. Die Reflektoren der Serie ANGELETTE-WAS wurden für den Einsatz mit COB-LEDs entwickelt und sind mit den Reflektorfamilien ANGELA und ANGELINA von LEDiL kompatibel. Die ANGELETTE-WAS-Reflektoren bestehen aus aluminiumbeschichtetem PC und können bei hohen Temperaturen verwendet werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. ANGELETTE-WAS-Reflektoren wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Angelette
Produkt Typ:
LED-Reflektor
Abmessungen:
97.2 (Dia.) x 84.1mm
Durchmesser:
97.2mm
Höhe über Panel:
84.1mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, lampenreflektor asymetrisch, 8892422, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C14346_ANGELETTEWAS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 5,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 12,07*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-94SL-SC201-WIR200.
ab € 9,11*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S380-SC211-WIR200.
ab € 130,89*
Zubehör
Ledil
F13671_ANGE-RZ-LENS
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.