Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Angela LED Reflektor, Ø 119.5mm x 74.5mm, für LEDs der Serie LUXEON CoB 1204, LEDs der Serie LUXEON CoB 1205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8892406
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F13663_ANGELA-M-B
EAN/GTIN:
     5059041594356
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = Angela
Produkt Typ = LED-Reflektor
Abmessungen = 119.5 (Dia.) x 74.5mm
Durchmesser = 119.5mm
Höhe über Panel = 74.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren LEDiL Serie ANGELA/ANGELINA. Die Serien ANGELA und ANGELINA von LEDiL sind zwei Familien von Hochleistungsreflektoren. Sie wurden für den Einsatz in einem riesigen Ökosystem von COB-LEDs und Klemmen entwickelt und sind damit ein vielseitiger Reflektor mit endlosen Möglichkeiten. Die Reflektoren der Serien ANGELA und ANGELINA können bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. Die Reflektoren der Serie ANGELA und ANGELINA wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Angela
Produkt Typ:
LED-Reflektor
Abmessungen:
119.5 (Dia.) x 74.5mm
Durchmesser:
119.5mm
Höhe über Panel:
74.5mm
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 8892406, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F13663_ANGELAMB, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-DEBL-SC211-WIR200.
ab € 6,12*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON04-ULWH-SC211-WIR200.
ab € 14,64*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IW16-85SL-SC211-WIR200.
ab € 83,14*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XU01-S380-SC211-WIR200.
ab € 130,34*
Zubehör
Ledil
C14123_CLAMP-CXA15-18
ab € 7,50*
Zubehör
Ledil
C14036_CLAMP-CXA25-30
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.