Serie = Minnie Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 35 (Dia.) x 15.6mm Durchmesser = 35mm Höhe über Panel = 15.6mm LED-Reflektoren der Serie MINNIE von LEDiL. Die Serie MINNIE von LEDiL ist ei...
Serie = Mirella Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 49.9 (Dia.) x 23.9mm Durchmesser = 49.9mm Höhe über Panel = 23.9mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des max...
Serie = Regina Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 19 (Dia.) x 15.3mm Durchmesser = 19mm Höhe über Panel = 15.3mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximale...
Reflektor LED, 10mm R 10 M3Reflektor Lichtfarbe: Infrarot und Rot Sendelichtquelle: LED Gehäusematerial: Kunststoff Größe: Ø 10 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C
Reflektor LED-Highbay 120° 39447Reflektoren verteilen das Licht ohne Verluste gezielt von den LEDs auf die auszuleuchtende Fläche. Dabei wird es durch die Prägung des Reflektors perfekt verteilt. D...
Reflektor LED, 100 x 100mm R 100x100/150°Reflektor Lichtfarbe: Infrarot und Rot Sendelichtquelle: LED Gehäusematerial: Kunststoff Umgebungstemperatur Betrieb: +150 °C
LED-Reflektor, Typ=RND 210-00629, Durchmesser=10 mm, Höhe=17 mm, LED-Durchmesser=5 mm, Material=Messing, Montageart=Panelmontage, Reflektortyp=Aussen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Nickel
Mentor 2450.5100 Reflektor Polycarbonat Passend für (LEDs) LED 4.9 mm,Lampe 4.9 mm Reflektor für LEDs und Lampen Der Reflektor ist aluminiumbedampft und erreicht damit eine sehr gute Abstrahlcharak...