Reflektor für LEDs und Lampen Der Reflektor ist aluminiumbedampft und erreicht damit eine sehr gute Abstrahlcharakteristik. Die Formbeständigkeit liegt bei 160 °C. Der Reflektor kann mit farbig tra...
Reflektor LED, 100 x 100mm R 100x100/150°Reflektor Lichtfarbe: Infrarot und Rot Sendelichtquelle: LED Gehäusematerial: Kunststoff Umgebungstemperatur Betrieb: +150 °C
Serie = Angelette Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 97.2 (Dia.) x 84.1mm Durchmesser = 97.2mm Höhe über Panel = 84.1mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des m...
LED-Reflektor, Typ=2450.5100, Durchmesser=12 mm, Höhe=9 mm, LED-Durchmesser=4.9 mm, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Steckmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Aluminium
Reflektor LED, 50 x 80mm R 50x80Reflektor Lichtfarbe: Infrarot und Rot Sendelichtquelle: LED Gehäusematerial: Kunststoff Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C
Serie = Boom Produkt Typ = LED-Reflektor Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position...
Reflektor LED, 50mm R 50Reflektor Lichtfarbe: Infrarot und Rot Sendelichtquelle: LED Gehäusematerial: Kunststoff Größe: Ø 50 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C
Reflektor LED-Highbay 60° 39446Reflektoren verteilen das Licht ohne Verluste gezielt von den LEDs auf die auszuleuchtende Fläche. Dabei wird es durch die Prägung des Reflektors perfekt verteilt. Di...
Reflektor LED, 42mm R 42Reflektor Lichtfarbe: Infrarot und Rot Sendelichtquelle: LED Gehäusematerial: Kunststoff Größe: Ø 42 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C
Reflektor RUND für LED Einbaustrahler DYNAMIC, symmetrisch, starr, Schwarz Marke: Ideal Lux Größe: Ø∕ H: 7,3∕ 3,5 cm Einsatzbereich: Decke Farbe: schwarz Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbe...