Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor 12° für LED LED SHOP LIGHT 190 38W, PMMA / Alu glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor 12° für LED LED SHOP LIGHT 190 38W, PMMA / Alu glänzend
Reflektor 12° für LED LED SHOP LIGHT 190 38W, PMMA / Alu glänzend
Artikel-Nr.:
     440-NO-1565383811
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1565383811
EAN/GTIN:
     4044538061801
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren

Reflektor 12° für LED LED SHOP LIGHT 190 38W, PMMA / Alu glänzend

  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 6,5 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: nobilé
  • Gewicht: 0,04 kg
  • Artikelnummer: NO-1565383811
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 5,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,76*
€ 8,50*
ab € 4,54*
€ 6,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,73*
€ 7,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1565383211
ab € 4,44*
Ähnlich
nobilé
1565383212
ab € 4,45*
Ähnlich
nobilé
1565383812
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.