Serie = Blondie Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 92 (Dia.) x 45mm Durchmesser = 92mm Höhe über Panel = 45mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen L...
LED Reflektor PAR16 50x63mm wei? Beim Dimmen verandert sich der Rotanteil des Lichts, Farbtemperaturen zwischen 2.000 und 2.800 Kelvin werden erreicht, Abtrahlwinkel uber Drehen der Linse zwischen ...
LED Reflektor PAR16 50x58mm wei? fur direkten Austausch von Halogenstrahlern, Abstrahlwinkel zwischen 30? und 80? einstellbar durch Linsendrehen, eine abgebildete Skala hilft beim Einstellen Quecks...
Reflektor LED, 50mm R 50Reflektor Lichtfarbe: Infrarot und Rot Sendelichtquelle: LED Gehäusematerial: Kunststoff Größe: Ø 50 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -20 +60 °C
Reflektor RUND für LED Einbaustrahler DYNAMIC, symmetrisch, starr, Weiß Marke: Ideal Lux Größe: Ø∕ H: 7,3∕ 3,5 cm Einsatzbereich: Decke Gewicht: 0,02 kg Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenber...
Serie = Brooke Produkt Typ = LED-Reflektor Zur Verwendung mit = COB D Serie LES 9,8 mm Abmessungen = 45 Dia. x 19.7mm Durchmesser = 45mm Höhe über Panel = 19.7mm Produktserie speziell entwickelt un...
Serie = Barbara Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 70 (Dia.) x 44.7mm Durchmesser = 70mm Höhe über Panel = 44.7mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximal...
Reflektor LED-Highbay 60° 39446Reflektoren verteilen das Licht ohne Verluste gezielt von den LEDs auf die auszuleuchtende Fläche. Dabei wird es durch die Prägung des Reflektors perfekt verteilt. Di...
Serie = Brooke Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 45 (Dia.) x 20.2mm Durchmesser = 45mm Höhe über Panel = 20.2mm Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximale...
Reflektor LED-Highbay 60°PC 39448Reflektoren verteilen das Licht ohne Verluste gezielt von den LEDs auf die auszuleuchtende Fläche. Dabei wird es durch die Prägung des Reflektors perfekt verteilt. ...
Serie = Brooke Produkt Typ = LED-Reflektor Zur Verwendung mit = COB D Serie LES 9,8 mm Abmessungen = 45 Dia. x 19.7mm Durchmesser = 45mm Höhe über Panel = 19.7mm Produktserie speziell entwickelt un...
Serie = Lenina Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 74 (Dia.) x 40mm Durchmesser = 74mm Höhe über Panel = 40mm LED-Reflektoren Serie LEDiL LENINA. Die LED-Reflektorbaugruppen der Serie LENINA ...
Serie = Boom Produkt Typ = LED-Reflektor Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position...