Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON LED REFL WW L1500 BK Reflektor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON LED REFL WW L1500 BK Reflektor schwarz
TECTON LED REFL WW L1500 BK Reflektor schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22170787
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170787
EAN/GTIN:
     5037319443100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren
Ersatzreflektor aus Aluminium in schwarz, wird werkzeuglos an die Leuchte angeklickt (beidseitigte Montage möglich). Reflektorendkappen sind separat zu bestellen. Abmessungen: 1498 x 84 x 2 mm. Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
2 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
84 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1498 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Leuchtenvorsatz, Reflektor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.