Übersicht | "LED Bedrahtet"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 0,0825* pro Stück |
| |
LED 5MM BLAU LED5MM_BLAU THT LEUCHTDIODE (1 Angebot) Technologie: LEUCHTDIODE Farbe: blau diffus Lichtstärke: 3000 - 4000 mcd Abstrahlwinkel: 70° Wellenlänge: 460 nm Rückwärts - Sperrspannung: 5 V Durchlassspannung: 3,2 V Durchlassstrom: 30 mA max. D... |
Hottech Semiconductor LED 5MM BLAU |
ab € 0,093* pro Stück |
| |
MULTICOMP PRO MCL053GD LED, 5MM, 36GRAD, GRÜN (1 Angebot) Produktpalette: 5mm Green LED MSL: - LED-Montage: Durchsteckmontage LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm) Linsenform: Rund LED-Farbe: Grün Lichtstärke: 16 mcd Wellenlänge, typ.: 570 nm Abstrahlwinkel: 45 ° Du... |
|
ab € 0,0445* pro Stück |
| |
LED 5MM GRÜN LED5MM_GRÜN THT LEUCHTDIODE (1 Angebot) Technologie: LEUCHTDIODE Farbe: grün diffus Lichtstärke: 110 mcd Abstrahlwinkel: 22° Wellenlänge: 570 - 574 nm Rückwärts - Sperrspannung: 5 V Durchlassspannung: 2,1 V Durchlassstrom: 50 mA max. Dur... |
Hottech Semiconductor LED 5MM GRÜN |
ab € 0,0195* pro Stück |
| |
Nichia THT LED Weiß 3,1 V, 15 ° 5 mm (T-1 3/4) (1 Angebot) LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,1 V Lichtstärke = 33 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 15 ° Linsenform = Rund Lins... |
|
ab € 1,34* pro 5 Stück |
| |
LED 5MM ROT LED5MM_ROT THT LEUCHTDIODE (1 Angebot) Technologie: LEUCHTDIODE Farbe: rot diffus Lichtstärke: 563 mcd Abstrahlwinkel: 19° Wellenlänge: 620 - 630 nm Rückwärts - Sperrspannung: 5 V Durchlassspannung: 1,8 V Durchlassstrom: 50 mA max. Durc... |
Hottech Semiconductor LED 5MM ROT |
ab € 0,0189* pro Stück |
| |
Cree LED THT LED Weiß 4 V 5 mm (T-1 3/4) (1 Angebot) LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4 V Lichtstärke = 64,6 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 15 Linsenform = Rund Oberfl... |
Cree LED C503D-WAN-CCbEb151 |
ab € 4,84* pro 25 Stück |
| |
LED, THT, Ø 3 mm, rot, 635 nm, 0.002 cd, 50°, HLMP-1700 QTC (1 Angebot) LED, HLMP1700 QTC, Broadcom Diese getönten, diffusen LED-Lampen sind speziell für den Betrieb mit niedrigem Gleichstrom ausgelegt und optimiert. Lichtstärke und Vorwärtsspannung werden bei 2 mA get... |
|
ab € 0,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 0,0203* pro Stück |
| |
|
AND Optoelectronics AND520HB |
ab € 1,16* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,65* pro Stück |
| |
Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß, Warmweiß, Gelb, Blau, Rot, Grün Rund 5 (2 Angebote) Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß,Warmweiß,Gelb,Blau,Rot,Grün Rund 5 mm Standard LED-Sortiment Dieses LED-Sortiment ist ideal geeignet für den sofortigen Start von Experimenten mit Halbleiter-Licht.... |
|
ab € 10,14* pro Stück |
| |
|
Everlight Electronics S515SURWA/S530-A3 |
ab € 1,41* pro Stück |
| |
Kemo S036 LED-Sortiment Rot, Grün, Gelb (2 Angebote) Kemo S036 LED-Sortiment Rot,Grün,Gelb LED-Set S036 Standard-LEDs in den Farben Rot, Grün, Gelb Mit einer IR-LED Verschiedene Farben und Formen Inhalt: ca 30 Leuchtdioden Standard-LEDs in verschiede... |
|
ab € 1,48* pro Stück |
| |
|
BEL MAGNETIC SOLUTIONS 0826-1X1T-GJ-F |
ab € 4,71* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LED Bedrahtet | | | Bedrahtete LEDs sind äußerst vielseitig nutzbare Leuchtdioden
Zu den immer noch am häufigsten verwendeten Leuchtdioden gehören bedrahtete LEDs. Diese LED-Bauelemente sind äußerst vielseitig einsetzbar. Von der gedruckten Schaltung über den Einsatz als Anzeigelampen in Frontplatten von verschiedenen Geräten bis hin zur Fertigung von LED-bestückten Displays sind nahezu unbegrenzt viele Anwendungsgebiete realisierbar. Ebenso vielfältig wie die möglichen Anwendungsgebiete sind die Ausführungen der erhältlichen Leuchtdioden. Die unterschiedlichsten Bauformen, Leuchtfarben und Leuchtstärken erlauben den Einsatz dieser Bauteile für die verschiedensten Anwendungen. Darüber hinaus gibt es auch spezielle bedrahtete LEDs mit mehreren Leuchtfarben oder blinkende LEDs.
Der Vorwiderstand für die Strombegrenzung der LED
Jede Leuchtdiode benötigt einen Vorwiderstand zur Begrenzung des sogenannten Durchlassstroms der LED. Die Höhe dieses Widerstandes hängt ab von der zur Verfügung stehenden Betriebsspannung, der benötigten Betriebsspannung und den Durchlassstrom der LED. Der benötigte Vorwiderstand kann folgendermaßen berechnet werden: Betriebsspannung minus LED-Spannung geteilt durch LED-Strom in Ampere. Steht beispielsweise eine Spannung von 12 Volt zur Verfügung und die LED besitzt eine Betriebsspannung von 2 Volt und einen Durchlassstrom von 20 Milliampere, so zieht man die 2 Volt von den 12 Volt ab und teilt das Ergebnis durch 0,02 Ampere (20 Milliampere entsprechen 0,02 Ampere). Das Ergebnis ist ein Widerstandswert von 500 Ohm.
Die Farbe und der Abstrahlwinkel der LED
Die gewünschte Leuchtfarbe der Leuchtdioden dürfte ja sicherlich bekannt sein. Die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten stehen oberhalb der Produktsuche zur Verfügung. Je größer der Abstrahlwinkel der LEDs ist, desto breiter gefächert wird das Licht abgegeben. Ein geringerer Abstrahlwinkel bedeutet ein stärker gebündeltes Licht mit einer höheren Intensität. Stärker gebündeltes Licht mit einem geringeren Abstrahlwinkel kann zum Beispiel dort von Vorteil sein, wo die Leuchtdiode für Beleuchtungszwecke eingesetzt werden soll. Bei einer als Kontrollrechte einzusetzenden LED hingegen ist häufig ein größerer Abstrahlwinkel sinnvoller.
Noch einige Hinweise zur Leuchtstärke
LEDs erreichen heute zum Teil sehr hohe Leuchtstärken. Daher sollten hier die möglichen gesundheitlichen Schädigungen des Auges nicht außer Acht gelassen werden. Besonders Hochleistungs-LEDs mit einer weißen oder blauen Leuchtfarbe stellen eine Gefahr für die Netzhaut des Auges dar. Ein langes und direktes Hineinschauen in das Licht der LED kann zu Schädigungen der Netzhaut führen. Ab einer Leuchtstärke von etwa 8000 mcd besteht eine hohe Gefahr von Schädigungen der Netzhaut. Dies gilt besonders dann, wenn die LED einen stark gebündelten Lichtstrahl mit einem geringen Abstrahlwinkel erzeugt.
Die Gehäuseart der Leuchtdioden und sinnvolles Zubehör
Die Gehäuseformen sowie die Größen der erhältlichen Leuchtdioden sind ebenso vielfältig wie die erhältlichen Leuchtfarben und -stärken. Interessieren Sie sich für bestimmte Gehäuseformen oder -größen, können Sie eine Vorabauswahl durch die Filtermöglichkeiten in der Produktsuche treffen. Wenn Sie häufiger mit LEDs unterschiedlicher Arten zu tun haben, sollten Sie sich möglicherweise einen LED-Tester zulegen, mit dessen Hilfe Sie die unterschiedlichsten LEDs auf einfache Weise auf ihre Funktion überprüfen können.
|
|