Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright BIG LAMP THT LED Grün, Cluster 6-LEDs, 120 ° 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright BIG LAMP THT LED Grün, Cluster 6-LEDs, 120 ° 20 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2471915
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DLC2/6SGD
EAN/GTIN:
     5059041898621
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 20 mm
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 6
Durchlassspannung = 6 → 8 V
Lichtstärke = 80 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120 °
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 568 nm
Abmessungen = 20 x 13.5mm

Durchkontaktierte runde LEDs von Kingbright – 20 mm. Die LEDs dieser Serie von Kingbright sind durchkontaktierte 20-mm-LEDs. Diese großen Lampen sind in einer Reihe von Farben mit Streulinsen erhältlich.. Merkmale der 20-mm-LEDs: – Durchkontaktiertes Gehäuse mit 20 mm Durchmesser – Hohe Leuchtstärke – Niedriger Energieverbrauch - für hohe Zuverlässigkeit – Großer Betrachtungswinkel: 120° – Hoher Ein/Aus-Kontrast – Vielseitige Montagemöglichkeiten auf Leiterplatten oder Sockeln
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
20 mm
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
6
Durchlassspannung:
6 → 8 V
Lichtstärke:
80 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120 °
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
568 nm
Abmessungen:
20 x 13.5mm
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array, 2471915, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, DLC26SGD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 3,31*
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 3,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.