LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4 V Lichtstärke = 64,6 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 15 Linsenform = Rund Oberfl...
Barthelme LED-Sortiment Kaltweiß,Warmweiß,Gelb,Blau,Rot,Grün Rund 5 mm Standard LED-Sortiment Dieses LED-Sortiment ist ideal geeignet für den sofortigen Start von Experimenten mit Halbleiter-Licht....
LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = Super Flux Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Lichtstärke = 8 CD Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 45 ° Linsenform = Dom Serie = Or...
Quadrios 2111O177 LED bedrahtet Weiß Rund 3 mm 8000 mcd 25 ° 20 mA 3 V Standard LED 3 mm Weiß Klar 15000 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experime...
Quadrios 2111O182 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 15000 mcd 25 ° 20 mA 3 V Standard LED 5 mm Weiß Klar 8000 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experime...
MSL: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Linsenform: Round Durchlassstrom If: 20 mA Abstrahlwinkel: 20 ° LED-Farbe: White Durchlassspannung: 3.75 V LED-Montage: Through Hole Leuchte...
Produktpalette: QuasarBrite Family MSL: - Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V Lichtstärke / Farbe: R 30mcd, G 30mcd Wellenlänge / Farbe: R 635nm, G 565nm Leuchtengröße: T-1 (3mm) LED-Montage: D...