Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 5MM BLAU LED5MM_BLAU THT LEUCHTDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 5MM BLAU LED5MM_BLAU THT LEUCHTDIODE
LED 5MM BLAU LED5MM_BLAU THT LEUCHTDIODE
Artikel-Nr.:
     8802-4000048010
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LED 5MM BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE
  • Farbe: blau diffus
  • Lichtstärke: 3000 - 4000 mcd
  • Abstrahlwinkel: 70°
  • Wellenlänge: 460 nm
  • Rückwärts - Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3,2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom:75 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 80 mW
  • Betriebstemperatur: - 25 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_BLAU
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0929*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.