LED Farbe = Rot Gehäusetyp = Super Flux Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 6 CD Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 45 ° Linsenform = Rund Wellenläng...
Kemo S036 LED-Sortiment Rot,Grün,Gelb LED-Set S036 Standard-LEDs in den Farben Rot, Grün, Gelb Mit einer IR-LED Verschiedene Farben und Formen Inhalt: ca 30 Leuchtdioden Standard-LEDs in verschiede...
Quadrios 2111O152 LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 2500 mcd 30 ° 20 mA 3 V Standard LED 3 mm Grün Diffus-Grün 2500 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Ex...
Kemo S081 LED-Sortiment 870 nm,925 nm 5 mm radial bedrahtet Infrarot-LED Kreativ-Set S081 Inhalt: 10 IR-LEDs IR-LEDs senden auf Wellenlängen, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Diese...
Quadrios 2111O155 LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 700 mcd 30 ° 20 mA 2 V Standard LED 3 mm Rot Diffus-Rot 700 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experim...
Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA LED-Farbe: Green, Red Leuchtengröße: T-1 (3mm) Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.2V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Lichtstärke / Farbe...