Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AND OPTOELECTRONICS AND520HB LED, BLUE, T-1 3/4 (5MM), 900MCD, 470NM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4856223
Hersteller:
     AND Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     AND520HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Linsenform: Round
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Wellenlänge, typ.: 470 nm
  • Abstrahlwinkel: 20 °
  • LED-Montage: Through Hole
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • MSL: -
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • LED-Farbe: Blue
  • Lichtstärke: 900 mcd
  • Durchlassspannung: 3.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, AND OPTOELECTRONICS, AND520HB, 4856223, 485-6223
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    CLB_300_BTP
    ab € 0,256*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.