Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 3 mm, rot, 635 nm, 0.002 cd, 50°, HLMP-1700 QTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 3 mm, rot, 635 nm, 0.002 cd, 50°, HLMP-1700 QTC
LED, THT, Ø 3 mm, rot, 635 nm, 0.002 cd, 50°, HLMP-1700 QTC
Artikel-Nr.:
     4502-66S8005
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-1700 QTC
EAN/GTIN:
     4099879009173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED, HLMP1700 QTC, Broadcom Diese getönten, diffusen LED-Lampen sind speziell für den Betrieb mit niedrigem Gleichstrom ausgelegt und optimiert. Lichtstärke und Vorwärtsspannung werden bei 2 mA getestet, um eine konstante Helligkeit bei TTL-Ausgangsstromstärken zu gewährleisten. Features * Geringe Leistung * Hohe Effizienz * TTL-kompatibel * Breiter Betrachtungswinkel
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
50 °
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2.2 V
Durchmesser:
3 mm
Farbe der LED:
rot
Lichtstärke typ.:
0.002 cd
Linse:
rot
Montage:
THT
Wellenlänge:
635 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.