Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCL053GD LED, 5MM, 36GRAD, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1581138
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCL053GD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Produktpalette: 5mm Green LED
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: T-1 3/4 (5mm)
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 16 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • Abstrahlwinkel: 45 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MCL053GD, 1581138, 158-1138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0445*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1587*
    € 0,18885
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1362*
    € 0,16208
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1059*
    € 0,12602
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0876*
    € 0,10424
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0702*
    € 0,08354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0579*
    € 0,0689
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0561*
    € 0,06676
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0445*
    € 0,05296
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    Zubehör
    Infineon
    BCR402UE6327HTSA1
    ab € 0,112*
    Zubehör
    Arcolectric (Bulgin) Ltd
    A1048OAAAC
    ab € 2,79*
    Zubehör
    Kingbright
    RTC52500
    ab € 9,66*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-2A
    ab € 0,033*
    Zubehör
    Multicomp
    LED-6.5A
    ab € 0,0391*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.