Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht Aquafix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 40 W Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662609-BP
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     20300542
EAN/GTIN:
     4004894858958
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Müller-Licht Aquafix LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 40 W Neutralweiß Weiß

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte Aquafix

102 neutral-weiße LEDs
Voneinander trennbare, wieder zusammenklickbare Gehäuseteile

Ausstattung:
Integrierter Kabelkanal, mittig liegender Stromanschluss, für Durchgangsverdrahtung vorbereitet

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 102 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Verlängerbar · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 0.39 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 3800 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 37.25 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Länge: 120 cm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 7 x 6 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
6 cm
Produktabmessung, Länge:
120 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
102 x 37.25 lm
Leistung (Leuchmittel):
102 x 0.39 W
Marke:
Müller-Licht
Anzahl Leuchtmittel:
102
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Verlängerbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
3800 lm
Leistung je Leuchtmittel:
0.39 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
37.25 lm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten, Müller-Licht, 20300542, Aquafix, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,55*
ab € 38,20*
€ 55,71*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 56,85*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 77,24*
€ 98,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.