Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wannenleuchte Strip - 1x18W 60cm 2880lm 4000K UGR<21 IP6 362886-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362886-YY
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     2400297
EAN/GTIN:
     8720246201963
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Streifen
LED Wannenleuchte Strip - 1x18W 60cm 2880lm 4000K UGR<21 IP65 160 Lm/W Staub- und spritzwassergeschützt Hohe Stoßfestigkeit Energie-Effizienzklasse (A bis G) = D Höhe = 76 mm
Weitere Informationen:
Energie-Effizienzklasse (A bis G):
D
Höhe:
76 mm
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
80.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
.915000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.