Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGB LED Wannenleuchte IP65 30W 3500lm 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGB
EGB
EEL
Artikel-Nr.:
     1039U-9829674460
Hersteller:
     EGB
Herst.-Nr.:
     2400223
EAN/GTIN:
     4027236037606
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
EGB LED Wannenleuchte IP65 30W 3500lm 4000K

Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal, Schlagschutz IK08, Abstrahlwinkel 160°, mit Kunststoffklammern (Edelstahl-Klammern Art.Nr. 674005 optional erhältlich) und 2 Kabelverschraubungen, hohe Lebensdauer >76.000 Stunden (L80 B10), Ra >80, Betriebstemperatur -20°C bis +40°C, D, Garantie 5 Jahre

30W 3500lm 4000K L1500 B96 H80mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
473
€ 6,45*
ab € 38,98*
€ 52,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 87,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.