Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W
LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W
LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W
LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W
LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W
Artikel-Nr.:
     400-2364683
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     2400202_01
EAN/GTIN:
     8718692545038
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13

LED's light LED Wannenleuchte 120cm, 1x 14W


Diese Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre ist perfekt geeignet für Garagen, Flure, Durchgänge und Feuchträume sowie Lagerhallen.
Die Leuchte ist staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt. Die LED Röhre in der Leuchte ist tauschbar und energieeffizient, dies garantiert eine maximale Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.

Die Wanne besteht aus stabilem ABS Kunststoff und der Deckel der Leuchte aus schlagfesten und selbstverlöschenden Polycarbonat. Die Lichtfarbe der Röhre ist neutralweiß und die Röhre ist Flackerfrei.
- Breite: 72, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: weiß, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 4000K, - Gewicht: 1600 g, - Höhe: 86, - Länge: 1265, - Leistung: 14W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: neutraweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 2100LM, - Material: Polycarbonat (PC), - Schutzart: IP65, - Schutzklasse: I, - Spannung: 220-240V
Leuchte, Montageanleitung, Befestigungsmaterial




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1600 g
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
1265
Breite:
72
Höhe:
86
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
€ 6,99*
ab € 32,63*
€ 45,55*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 50,18*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.