Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SUBMARINE Integrated Slim Value (EU) L LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED fest eingebaut 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE
LEDVANCE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910241487
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4,05808E+12
EAN/GTIN:
     4058075266414
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
LEDVANCE SUBMARINE Integrated Slim Value (EU) L LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED fest eingebaut 18W

Produktvorteile: Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss.Besticht durch das flache Design. Produkteigenschaften: Feuchtraumleuchten. Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65). Extrem flach. Nicht dimmbar. Anwendungsgebiete: Keller, Garagen, Lagerhallen. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

Kategorie: LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Energieverbrauch: 18 kWh/1000h
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 18 W
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lichtstrom pro Lichtquelle: 1600 lm
Lichtstrom Gesamt: 1600 lm
Gewicht: 299 g
Produkt-Art: LED-Feuchtraum-Wannenleuchte
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 18 W
Länge (Tiefe): 124.5 cm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 4058075266414
EAN: 4058075266414
Hersteller: LEDVANCE
Modell: 4058075266414 (SUBMARINE Integrated Slim Value (EU) L)
Energieverbrauch: 18 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Unterbauleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, led unterbauleuchte ip65, led wannenleuchte, led wannenleuchte ip65, 4058075266421, LEDVANCE, 4058075266414, SUBMARINE Integrated Slim Value (EU) L, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 29,07*
€ 41,06*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 30,45*
€ 43,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.