Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 543022017500 Deckenbeleuchtung LED 36 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 543022017500 Deckenbeleuchtung LED 36 W E
OPPLE Lighting 543022017500 Deckenbeleuchtung LED 36 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE2-93295571
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543022017500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Schutzfunktion
Wasserdicht
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Garage, Lager
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
36 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4500 lm
Strahlungswinkel
110 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
72 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1225 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
1223 g
Verpackungsmaterial
Karton
Technische Details
Lampen-Familiencode
LEDWaterproof-B
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
30000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
20000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850°C
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941408837369
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
980 g
Länge (mm)
1167 mm
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistung
36 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
12.3 A
Einschaltzeit
0.24 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.