Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Zusätzlich kann eine angeschlossene PoE Spannungsquelle getestet werden. Zum Prüfen berei...
Der KE7200 Ethernet Performance Tester ist ein einfach einzusetzender und kostengünstiger aktiver Netzwerk-Tester, zugeschnitten auf den täglichen Bedarf des installierenden Technikers. KE7200 erke...
Das universelle 5-in-1 Kabeltestgerät von LogiLink für RJ-11, RJ-45, BNC, USB und IEEE1394 Kabel. Mit der dazugehörigen Remote Einheit kann eine komplette Leitung sogar nach der Installation oder V...
Tester für Koaxial-, Twisted-Pair und ISDN/Telefon-Verkabelung, Kabel und Installation. Bereits installierte Netze können auf Durchgang, Belegung, Funktion und Schirmung geprüft werden. Lieferung m...
Inline-PoE-Tester TC-NTP1 Der Inline-PoE-Tester von TRENDnet, Modell TC-NTP1, ist ein umfassender PoE-Kabeltester für Netzwerk-Profis. Dieses kompakte Tool testet präzise PoE++, PoE+, PoE und passi...
Softing IT Networks WireXpert WX4500 LAN Kupferkabel Zertifizierer - Klasse D, E, EA, F, FA und höher. Modernste Kabelzertifizierung für alle Standards: Klasse C/D/E/EA/F/FA, CAT 5/5e/6/6A und der ...
Messstellenbeleuchtung zum Auffinden von Leitern in Wänden und Böden, Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüssen in Leitungen akustische Anzeige spannungsführender Leiter akustische Anzeige nicht sp...
.Quickly and Easily test PoE existence of Ethernet network, .Compliant with IEEE 802.3at/af PoE Standard; .RJ45 connector, simply plug in the cable; .Compact design specially tailored for system in...
Kabeltester BT-100 Basetech BT-100 Geeignet für RJ-45, RJ-11 Kabeltester BT-100 Für RJ11 und RJ45 Einzeladerprüfung Übersichtliche Leuchtanzeige Kabeltester für ungeschirmte (UTP) oder geschirmte (...
NaviTEK NT Pro Netzwerktester RJ45/SFP/USB, Typ=R151006, Alternative (Alias)=NaviTEK NT Pro, Batterielebensdauer=5 h, Kabellänge=181 m, Anzeigedisplay=Touchscreen, Batterietyp=4x AA, Diagnosefunkti...