|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-32017227 Herst.-Nr.: 86107 EAN/GTIN: 4043619861071 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Zusätzlich kann eine angeschlossene PoE Spannungsquelle getestet werden. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die am Gerät befestigte Remote-Einheit abgenommen werden. Weitere Informationen: Technische Details | Unterstützte Steckverbinder | RJ-12,RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz, Gelb |  | LED-Anzeigen | Ja |  | Netzstandard | IEEE 802.3af,IEEE 802.3at | Energie | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |  | Akku-/Batteriespannung | 9 V | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 96 x 104 x 27 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |