Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Kabelprüfgerät
>
Artikel
Fluke MicroScanner² Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-13893465
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
MS2-KIT
EAN/GTIN:
754082054375
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11, RJ-45
Display-Typ
LCD
Produktfarbe
Grau
Kabeltyp
UTP, FTP, SSTP
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
363 g
Abmessungen (BxTxH)
76 x 163 x 36 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 75 %
... >
Netzwerke
>
Netzwerk-Management & Überwachung
>
Netzwerkkabel-Tester
Weitere Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
lan prüfgeräte fluke
,
lan prüfgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.341,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,92*
€ 1.596,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,90*
€ 1.582,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.316,85*
€ 1.567,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,49*
€ 1.515,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,38*
€ 1.476,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,54*
€ 1.458,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke CIQ-RJA Kabeladapter RJ45 RJ11 Schwarz
Fluke
CIQ-RJA
€ 100,83*
Zubehör
Fluke MicroScanner² Identifier kit
Fluke
MS2-IDK27
€ 411,39*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.