Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lan messgerät fluke, ideal lan messgerät
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lan Messgerät

  Lan Messgerät  (621 Angebote unter 30.803.458 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lan Messgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lan Messgerät"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   42   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lan Messgerät
^

Bei Problemen in der LAN-Verkabelung unverzichtbar: das LAN-Prüfgerät

Die häufigste Ursache bei Netzwerkausfällen stellt die LAN-Verkabelung dar. Da bei neueren Infrastrukturen die LAN-Kabel in der Wand in speziellen Kabelkanälen verlegt sind, ist die Lokalisierung der Schwachstelle entsprechend problematisch. Abhilfe schaffen LAN-Prüfgeräte, die ein Aufschlagen der Wand und Öffnen der Kabelkanäle vermeiden. Die Prüfgeräte sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Welche Möglichkeit eine LAN-Prüfgeräts gibt es?

LAN-Prüfgerät

Diese Prüfsysteme sind herkömmlichen Messgeräten ähnlich und können neben ihrer eigentlichen Funktion oft auch noch die Leitungswege in der Wand ermitteln. Sie bestehen aus einer Sende- (Master) und einer Empfangseinheit (Remote). Die Sendeeinheit wird mit Krokodilklemmen oder RJ45-Steckern an der Wanddose angebracht und sendet auf Knopfdruck elektrische Impulse. Diese werden sowohl über Koaxialkabel als auch über Standard-Twisted-Pair-Kabel übertragen. Mit Hilfe der Empfangseinheit wird das Signal abgehört. Die korrekte Verkabelung wird zudem durch mehrere Leuchtdioden am Gerät angezeigt, so dass Kurzschlüsse, abgebrochene oder unterbrochene Kabel sowie auch offene Verbindungen ermittelt werden können.
Bei manchen LAN-Prüfgeräten darf während des Prüfvorganges keine Spannung an der zu prüfenden Leitung anliegen, da diese nicht nur die Prüfergebnisse verfälschen, sondern bei höherer Spannung auch das Prüfgerät selbst beschädigen kann.

Spezielle Leitungsprüfer

Spezielle professionelle Leitungsprüfer können auch Einzeladern auf ihre Funktion hin prüfen. Sie bieten bei hochwertigen Modellen zusätzlich eine Netzwerkprotokollmessung und werden mit unterschiedlichen Adaptern für verschiedene Topologien geliefert. Durch Reflektorschaltungen sind sie zudem in der Lage, Kabellängen bis zu einem Kabeldefekt oder einer Unterbrechung zu messen. Dabei beläuft sich der Aktionsradius der Geräte auf Kabellängen bis zu mehreren hundert Metern. Diese Leitungsprüfer sind in manchen Fällen mit einem LCD-Display und einer internen Firmware ausgestattet, die es ermöglicht, eine Kabelinfrastruktur grafisch darzustellen. Eine Speicherkarte kann diese Daten zur Weiterverarbeitung am PC aufnehmen oder die Daten können per USB-Schnittstelle übertragen oder auch direkt ausgedruckt werden. Somit lassen sich diese Geräte auch zur Dokumentation bestehender Infrastrukturen nutzen.

Multimeter

Multimeter eignen sich nicht zur Lokalisierung von Kabelwegen, sondern zur Prüfung der Leitungsqualität. Auch sie sind sowohl für ältere EDV-Infrastrukturen mit RG58-Koaxialverkabelung als auch für die heutzutage üblichen RJ45-Twisted-Pair-Verkabelungen konstruiert. Manche Multimeter können auch RJ12- und RJ11-Kabel, wie sie von Telefonen verwendet werden, prüfen. Zusätzlich können Patchkabel auf ihre Funktion hin geprüft werden. Multimeter messen in aller Regel Widerstand, Spannung und Stromstärke und zeigen diese auf einem LCD-Display an. Der Status bestehender Kabelverbindungen wird von mehreren Leuchtdioden signalisiert, wobei die Leitungen manuell oder automatisiert geprüft werden können. Multimeter werden wie LAN-Prüfgeräte mit Batterien betrieben und können die Verbindungsqualität auch über mehrere hundert Meter Kabellänge prüfen.

Netzwerk- oder Porttester

Diese kleinen Geräte dienen dazu, aktive Komponenten wie Switche auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Dazu werden die Geräte über ein Kabel oder einen Stecker mit den einzelnen Ports des Switches verbunden und prüfen dessen Funktion. Die Ergebnisse werden per Leuchtdiode visualisiert. Es können Verbindung (Link-Status), Duplexbetrieb, Übertragungsgeschwindigkeit und das Auftreten von Übermittlungsfehlern getestet werden. Die Geräte werden mit handelsüblichen Batterien betrieben. Professionelle Porttester können auch die korrekte IP-Adressenvergabe prüfen und auf einem LCD-Display ausgeben.

Prüf-Kits

Prüf-Kits beinhalten neben einem Multimeter oder einem LAN-Prüfgerät auch noch Spezialwerkzeug zur Konfektionierung von LAN-Kabeln. Hierzu zählen in der Regel eine Crimpzange, eine Abisolierzange und ein Kabelschneider. Damit können fehlerhafte Kupplungen sofort an Ort und Stelle behoben und Kabel neu konfektioniert werden. Üblicherweise eignen sich die Kits für alle gängigen Netzwerkkabel.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.